Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät FSM 130+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-800210
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800210
EAN/GTIN:
     4045921106581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät

Schallpegelmessgerät FSM 130

  • Einsatzbereiche:
  • Industrie, Gesundheit, Schule
  • öffentliche Gebäude
  • Umgebungsüberwachungen
  • für schnelle Lärmpegelmessungen
  • inkl. Standard IEC 651 Typ 2

Technische Daten:

  • Frequenzbereich niedrig (Lo): 35 - 100 dB
  • Frequenzbereich hoch (Hi): 65 - 130 dB
  • A, C Bewertungslinienumschaltung: Lo: 35 - 100 dB, Hi: 65 - 130 dB
  • Max Hold Funktion: ja
  • Data Hold Funktion: ja
  • Analog AC/DC-Ausgang zu einem Analysator oder Rekorder: ja
  • IEC 651 Typ 2 Standard: ja
  • Kalibrierungscheck: ja
  • Genauigkeit bei 94 dB: 1,5 dB
  • Arbeitstemperatur: 0° bis +40°
  • Arbeitsluftfeuchte: < 80% RH

Lieferumfang:

  • Tasche
  • Batterie

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
5
€ 4,95*
ab € 126,66*
€ 171,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,17*
€ 176,32*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800470
ab € 82,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
800510
ab € 178,05*
Ähnlich
geo-FENNEL
800600
ab € 68,90*
Ähnlich
geo-FENNEL
800460
ab € 179,01*
Ähnlich
geo-FENNEL
800450
ab € 147,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.