|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 874-ZR16045 Herst.-Nr.: 16045 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Regenwasser-Nutzungsanlage RWNA EC MP450 Zehnder Vorteile - geringer Platzbedarf durch raumsparende Wandmontage
- automatische Trinkwassernachspeisung bei Wassermangel in der Zisterne
- zuverlässige, bewährte, Pumpentechnik
- bis zu 50 % Trinkwassereinsparung möglich
Ausführung - Kompaktanlage zur automatischen Regenwassernutzung aus einer Zisterne
- automatische Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz bei Wassermangel in der Zisterne
- geringer Platzbedarf durch Wandmontage automatische Umschaltung Regenwasser - Trinkwasser
- optional mit Frequenzumrichter zur Druckkonstanthaltung lieferbar (Ausführung FU)
Einsatzgebiete: - Gartenbewässerung
- Hauswasserversorgung mit Brauchwasser
Lieferumfang: - steckerfertig
- Niveausensor mit 20 m Anschlusskabel für Zisterne
- Wandkonsole inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:  |  | FörderleistungQm: | 6 m³/h | Förderhöhe Hmax: | 50 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Tauchpumpen, Schmutzwasserpumpen, Schmutzwasser, Entwässerung, Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Wassserversorgungspaket, Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung, Aquarium, Regenwassernutzung |
|  |  |
| |