Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe GT 911, 115 x 25,4 mm, SH 10, SB 2,2, Naturstein, gesintert, Premiumqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe GT 911, 115 x 25,4 mm, SH 10, SB 2,2, Naturstein, gesintert, Premiumqualität
Diamanttrennscheibe GT 911, 115 x 25,4 mm, SH 10, SB 2,2, Naturstein, gesintert, Premiumqualität
Trockenschnittgeeignet
Nassschnittgeeignet
Artikel-Nr.:
     874-WT-T12WF08A7
Hersteller:
     Witthaut Diamantwerkzeug
Herst.-Nr.:
     T12WF08A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamanttrennscheibe GT 911, gesintert, Premiumqualität

  • Für Trennschleifer, Fugenschneider, Tischsägen und Benzintrennschleifer
  • Turbotrennscheibe mit optimierten Schutzsegmenten
  • Kühllöcher
  • schnittfreudig
  • Einsatzbereich:Granit, Naturstein, Beton, Klinker, Dachziegel, allg. Baustellenmaterial
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Eignung Trockenschnitt:
Ja
Eignung Nassschnitt:
Ja
Durchmesser Scheibe:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
2,2 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamant, Trennscheibe, GT 911, Winkelschleifer, Fliesenschneidmaschine, diamanttrennscheibe, diamant, trennscheibe, gt 911, winkelschleifer, fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T12WF08AZ6
ab € 34,63*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T12WF08A6
ab € 25,06*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T12WF08AZ7
ab € 34,39*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T13WF08AZ6
ab € 39,77*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T13WF08A6
ab € 29,37*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T13WF08AZ7
ab € 39,65*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T13WF08A7
ab € 29,37*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T23WF08AZ6
ab € 63,99*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T23WF08A6
ab € 52,18*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T23WF08AZ7
ab € 63,99*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T23WF08A7
ab € 52,52*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T23WF08AZ9
ab € 64,25*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
T23WF08A9
ab € 50,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.