Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe KS-PR, 115 x 25,4 mm, SH 10, SB 2,0, Abrasiv, Lasergeschweißt, Premiumqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe KS-PR, 115 x 25,4 mm, SH 10, SB 2,0, Abrasiv, Lasergeschweißt, Premiumqualität
Diamanttrennscheibe KS-PR, 115 x 25,4 mm, SH 10, SB 2,0, Abrasiv, Lasergeschweißt, Premiumqualität
Trockenschnittgeeignet
Nassschnittgeeignet
Artikel-Nr.:
     874-WT-K12AHZ7A7
Hersteller:
     Witthaut Diamantwerkzeug
Herst.-Nr.:
     K12AHZ7A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamanttrennscheibe KS-PR, Lasergeschweißt, Premiumqualität

  • Für Winkelschleifer
  • harte Bindung
  • hohe Standzeit
  • Einsatzbereich:Kalksandstein, Schamotte, Estrich, Ziegel, weiche Klinker, Asphalt
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Eignung Trockenschnitt:
Ja
Eignung Nassschnitt:
Ja
Durchmesser Scheibe:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
2,0 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamant, Trennscheibe, KS-PR, Winkelschleifer, diamanttrennscheibe, diamant, trennscheibe, ks-pr, winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
A20AJZ8A6
ab € 43,92*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
A20AJZ8A9
ab € 44,09*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
A23DJ49A6
ab € 47,29*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
A23DJ49A7
ab € 46,91*
Ähnlich
Witthaut Diamantwerkzeug
A23DJ49A9
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.