Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRO-INFRAROTSTRAHLER IR 3 kW Wilms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - ELEKTRO-INFRAROTSTRAHLER IR 3 , 3 kW Wilms
Produktbild - ELEKTRO-INFRAROTSTRAHLER IR 3 , 3 kW Wilms
Artikel-Nr.:
     874-WS-2900020
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2900020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Infrarotheizer
Infrarotstrahler

ELEKTRO-INFRAROTSTRAHLER IR 3 kW Wilms

  • Vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung
  • Stabile, baustellengerechte Ausführung
  • U.a. bestens zur Beheizung von Baustellenwagen und Containern geeignet
  • Kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung drinnen und draußen geeignet
  • Da Strahlungswärme nicht mittels Luft übertragen wird, kann er selbst im Freien zur gezielten Objekterwärmung eingesetzt werden, z.B. zum Trocknen von Farbe

Lieferumfang:

  • ELEKTRO-INFRAROTSTRAHLER IR 3
Weitere Informationen:
Heizleistung Gas/Elektro::
3 KW
Stromaufnahme::
13 A
Gewicht::
9 kg
AbmessungenT X B X H::
320 x 470 x 630 mm
Elektroanschluß:
230 / 50 V / Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: wilms elektroheizer 3 kw, infrarotheizer wilms, infrarotheizer, Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Ölheizer, Gasheizer, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 356,30*
€ 427,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,84*
€ 427,75*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 400,96*
€ 472,25*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,15*
€ 499,26*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 431,30*
€ 502,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,50*
€ 489,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 446,34*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 825,06*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.089,95*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 360,81*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 750,41*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.269,91*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 926,97*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.028,41*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 84,82*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 182,22*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 226,45*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 509,13*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 873,68*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 353,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.