Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 6000 g, Länge: 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 6000 g, Länge: 900 mm
TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 6000 g, Länge: 900 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-VH6
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     VH6
EAN/GTIN:
     4003457255418
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 6000 g, Länge: 900 mm

  • mit Eschenstiel
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Länge:
900 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 900mm, Vorschlag-Hammer, Hammer-Vorschlag, Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.