Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtbesen, Stahldraht 0,5 mm, 300 mm, Reihen: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldrahtbesen, Stahldraht 0,5 mm, 300 mm, Reihen: 6
Stahldrahtbesen, Stahldraht 0,5 mm, 300 mm, Reihen: 6
Artikel-Nr.:
     874-TO-SBSTAHL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBSTAHL
EAN/GTIN:
     4003457105041
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
drahtbesen 30 cm
drahtbesen

Stahldrahtbesen, Stahldraht 0,5 mm, 300 mm, Reihen: 6

  • Besatzhöhe 70 mm
  • Stahldraht 0,5 mm
  • 30 x 7 cm, ohne Stiel
  • passender Stiel: 140BRK
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stahldraht-Besen, Besen-Stahldraht, Besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.