| |
|
| Artikel-Nr.: 874-TO-PRO42 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PRO42 EAN/GTIN: 4003457109391 |
| |
|
| | |
| Verbundsteinspalter, Drei Spalthöhen durch Steckbolzen, 420 mm - Zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen und Platten
- Drei Spalthöhen durch Steckbolzen
- durch Spindel
- Einstellbarer Anschlag mit Skala. Handhebel dient auch für Transport. Dreimalige Wendemöglichkeit der Spaltmesser
- Trennbreite: 420 mm, Trennhöhe: 30 - 120 mm, Länge: 770 mm, Breite: 310 mm, Höhe: 550 mm, Gewicht: 50 kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundstein-Spalter, Spalter-Verbundstein, Spalter |
| | |
| |