Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bau-Sicherheitsstiefel Bob , S5 , Größe 43


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bob_iN
Bob_iN
Oel_iN
Stahl_Cap_iN
Federung_iN
Nagel_iN
Wetterfest_iN
Artikel-Nr.:
     874-TO-31120043
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     31120043
EAN/GTIN:
     4003457311138
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
  • TRIUSO Workwear, DIN EN ISO 20345:2004/S5
  • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, individuell kürzbar
  • korrosionsfreie Stahlzwischensohle
  • Stahlkappe 200 Joule
  • Farbe: Schaft: gelb / Sohle: schwarz
  • Schafthöhe: ca. 38 cm
  • Material: Schaft: PVC/Nitril, Sohle: PVC/Nitril
  • Laufsohle: antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig
  • Weitere Informationen:
    Größe:
    43

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,08*
      
    Preis gilt ab 3 Pakete
    1 Paket enthält 2 Paar (ab € 20,54* pro Paar)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,93*
    € 53,4667
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 41,08*
    € 48,8852
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.