| |
|
| Artikel-Nr.: 874-TO-150LR2L Herst.-Nr.: 150LR2L EAN/GTIN: 4003457040427 |
| |
|
| | |
| TRIUSO Alu-, Abzieh-, Richt- und Setzlatte, sehr stabil, 1500 , 100 x 18 mm - Zweikammerprofil
- sehr stabil
- verwindungsfrei, beide Enden mit festsitzenden, stoßdämpfenden Plastikkappen, Richtlattenprofil 100 x 18 mm, Mittelstegelektronisch vermessen
- Messgenauigkeit 0,057° = 1,0 mm/m in Normallage
- 5 Jahre Garantie, Richtlattenprofil 100 x 18 mm, mit 2 Libellen
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Maße ( L, H x B): | 1500 , 100 x 18 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |