Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzfolie 500mm x 100m selbstklebend blau UV-beständig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzfolie selbstklebend 500 x 100 mm
Schutzfolie selbstklebend 500 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     874-Sz-991905010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     991905010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie

Schutzfolie 500mm x 100m selbstklebend blau UV-beständig

  • UV-beständig und selbst nach längerer Zeit noch rückstandsfrei entfernbar! Für langfristiges Schützen von glatten Untergründen z.B. Glas, Parkett und Treppen
  • Selbst nach längerer Zeit noch rückstandsfrei entfernbar!
  • UV-beständig bis zu 4 Wochen
  • Beständig gegen Wasser, chemische Einflüsse und mechanische Beschädigung
Weitere Informationen:
Träger:
PE-Folie
Kleber:
Acrylat-Klebstoff
Gesamtdicke:
50 my
Klebkraft auf Stahl:
1,4 ±- 0,02 N/cm
Verarbeitungstemperatur:
5° C bis 40°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9927350
ab € 113,09*
Ähnlich
k.A.
992910
ab € 143,1501*
Ähnlich
k.A.
992913
ab € 130,17*
Ähnlich
k.A.
991131950
ab € 106,35024*
Ähnlich
k.A.
991132550
ab € 108,80028*
Ähnlich
k.A.
991133050
ab € 115,25024*
Ähnlich
k.A.
991133850
ab € 110,34*
Ähnlich
k.A.
991135050
ab € 138,57*
Ähnlich
k.A.
9927150
ab € 81,79*
Ähnlich
k.A.
9927050
ab € 81,65*
Ähnlich
k.A.
9928050
ab € 59,47*
Ähnlich
k.A.
99235100
ab € 86,34*
Ähnlich
k.A.
99235200
ab € 72,13*
Ähnlich
k.A.
992911
ab € 129,38*
Ähnlich
k.A.
992912
ab € 147,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.