Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse
Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874-SK-470FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     k.A.
data_sheet
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten

Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar, mit Bodenhülse TYP 470.10
  • mit Dreikantverschluss unten nach DIN 3223
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • ohne Öse
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • besonders geeignet zum Absperren von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen usw.
  • durch den stabilen, wartungsfreien Dreikantverschluss unten nach DIN 3223 ist derAbsperrpfosten auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben
  • lange Haltbarkeit durch feuerverzinkten Stahl
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Maße BxT:
70x70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
400 mm
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Gewicht:
12 kg
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Dreikant nach DIN 3223
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 95,29*
10 Tage
15
€ 3,95*
ab € 86,19*
€ 95,30*
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 94,15*
€ 102,40*
Lager 874
k.A.
€ 4,95*
ab € 89,56*
€ 110,37*
8 Tage
8
€ 8,50*
ab € 89,19*
€ 124,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 285,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.21
ab € 15,77*
Zubehör
Schake
470.20
ab € 10,84*
Zubehör
k.A.
ab € 15,52*
Zubehör
k.A.
ab € 33,74*
Zubehör
Schake
470.71
ab € 6,49*
Zubehör
Schake
470.10
ab € 15,37*
Zubehör
Schake
470.60
ab € 13,81*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 8,09*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,96*
Zubehör
Schake
430.11
ab € 12,36*
Zubehör
Schake
470.55
ab € 6,55*
Zubehör
Schake
430.12
ab € 3,87*
Zubehör
k.A.
ab € 25,32*
Zubehör
Schake
430.09
ab € 1,78*
Zubehör
Schake
430.60
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG