Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, mit 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse
Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874-SK-470F/1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470F/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten

Absperrposten / Feuerwehrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss unten, feuerverzinkt, mit 1 Öse

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar, mit Bodenhülse TYP 470.10
  • mit Dreikantverschluss unten nach DIN 3223
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • mit 1 Öse
  • feuerverzinkt
  • besonders geeignet zum Absperren von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen usw.
  • durch den stabilen, wartungsfreien Dreikantverschluss unten nach DIN 3223 ist derAbsperrpfosten auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben
  • lange Haltbarkeit durch feuerverzinkten Stahl
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Querschnitt:
70 x 70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
400 mm
Ösen:
1
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Dreikant nach DIN 3223
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.40
ab € 8,03*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,93*
Zubehör
Schake
4038
ab € 7,81*
Zubehör
Schake
470.30
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG