Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrposten 60x900mm, herausnehmbar, für Vorhangschloss, feuerverzinkt, mit 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     874-SK-460V/2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460V/2
EAN/GTIN:
     4250384709983
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrposten 60x900mm, herausnehmbar, für Vorhangschloss, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar
  • ca. 400mm Unterflur
  • für Vorhangschloss
  • mit Bodenhülse, TYP 460.60
  • feuerverzinkt
  • mit 2 Ösen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
400 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,5 mm
Ösen:
2
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Vorhangschloss
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
460hvz-0
ab € 25,66*
Ähnlich
Schake
460vvz-0
ab € 30,88*
Ähnlich
Schake
460uvvz-0
ab € 92,55*
Ähnlich
Schake
460uvhvz-0
ab € 105,22*
Ähnlich
Schake
460V/1
ab € 39,29*
Ähnlich
Schake
460VB/1
ab € 48,00*
Ähnlich
Schake
460VB/2
ab € 47,30*
Ähnlich
Schake
460VB
ab € 45,97*
Ähnlich
Schake
460H/1
ab € 33,39*
Ähnlich
Schake
460H/2
ab € 33,71*
Ähnlich
Schake
460HB/1
ab € 41,85*
Ähnlich
Schake
460HB/2
ab € 42,28*
Ähnlich
Schake
460HB
ab € 40,50*
Ähnlich
Schake
460UVB
ab € 104,63*
Ähnlich
Schake
460UVHB
ab € 118,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.