Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrposten 60x900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874-SK-460UZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460UZB
EAN/GTIN:
     4250384709938
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrposten 60x900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • umlegbar
  • mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge über Flur:
900 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,5 mm
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
umlegbar
Verschluss:
Profilzylinderschloss
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 119,72*
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 120,11*
Lager 874
k.A.
€ 4,95*
ab € 115,01*
€ 143,42*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 150,93*
€ 8,50*
ab € 151,93*
€ 166,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 285,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
460fuvz-0
ab € 85,81*
Ähnlich
Schake
460fuhvz-0
ab € 85,82*
Ähnlich
Schake
460uzvz-0
ab € 105,52*
Ähnlich
Schake
460uzhvz-0
ab € 117,96*
Ähnlich
k.A.
490328
ab € 91,27*
Ähnlich
Schake
ab € 96,02*
Ähnlich
Schake
ab € 121,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.