Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schilderständer nach TL, Typ K , verzinkt, Grundmaße: 1200 mm x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874-SK-35304
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35304
EAN/GTIN:
     k.A.
Straßenbau
Suchbegriffe:
Schilderständer
schake schilderständer
schilderständer

Schilderständer nach TL, Typ K - Schake

  • zur Aufnahme von Schaftrohren 40 mm x 40 mm, mittels Stellschraube können die Schaftrohre sicher fixiert werden, eine Bohrung im senkrechten Holm ermöglicht den Transport des Schilderständers auch per Kran, zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt
  • Bestückung mit bis zu 4 Fußplatten möglich, die Fußplatten werden über den senkrechten Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert
  • Gewichtsklasse K4
  • Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA
  • ohne Fußplatten!
  • Gewicht: 13,0kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,4 kg
Grundmaße:
1200 mm x 450 mm
Ausführung:
VERZINKT

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilderklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35304A
ab € 16,61*
Ähnlich
Schake
35312
ab € 42,71*
Ähnlich
Schake
35308n
ab € 23,62*
Ähnlich
Schake
35302
ab € 33,18*
Ähnlich
Schake
35303
ab € 37,78*
Ähnlich
Schake
34240
ab € 2,95*
Ähnlich
Schake
39020
ab € 23,08*
Ähnlich
Schake
34213
ab € 8,10*
Ähnlich
Schake
34013
ab € 8,16*
Ähnlich
Schake
34025
ab € 14,10*
Ähnlich
Schake
34030
ab € 16,83*
Ähnlich
Schake
34035
ab € 20,81*
Ähnlich
Schake
760902
ab € 13,86*
Ähnlich
Schake
34220
ab € 15,86*
Ähnlich
Schake
34225
ab € 20,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.