Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mistbehälter 1100 Liter, Anschluss Euro/Stoll, Luftgummiräder, patinagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Mistbehälter 1100 Liter, Anschluss Euro/Stoll, Luftgummiräder, patinagrün
Produktbild - Mistbehälter 1100 Liter, Anschluss Euro/Stoll, Luftgummiräder, patinagrün
Artikel-Nr.:
     874-SCH-10 344 29
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10 344 29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hoflader
Mistbehälter
Mistcontainer

Große Lösung im Kleinformat - vom problemlosen manövrieren per Hand bis zum Entleeren per Hoflader und Schlepper eine rundum gelungene Lösung

  • Behälter aus 2-mm-Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 6000 patinagrün

Hinweise :

  • deutsche Inseln mit Versandanfrage
  • Die Produkte werden von unseren Speditionspartnern mit größter Sorfalt transportiert.Leichte Transportschäden beeinträchtigen jedoch nicht den Einsatzzweck und stellen keinen Reklamationsgrund dar
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H) mit Schiebebüge:
1140 x 1250 x 1165 mm
Inhalt:
1100 Liter
Tragkraft:
600 kg
Eigengewicht:
115 kg
Rad-Ø x Breite:
260 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Anschluss Schäffer, Anschluss Weidemann, Anschluss Euro/Stoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,40*
€ 1.159,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,74*
€ 1.081,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,34*
€ 1.046,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG