Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transportkarre für Ballenpflanzen TfB, lichtblau RAL 5012 , pannensichere Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkarre für Ballenpflanzen TfB, lichtblau RAL 5012 , pannensichere Räder
Transportkarre für Ballenpflanzen TfB, lichtblau RAL 5012 , pannensichere Räder
Artikel-Nr.:
     874-SCH-10 213 55-LB-PS
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10 213 55-LB-PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Einladend handlich - wendige Transportgeräte für jede Gelegenheit

  • Steigern Sie die Produktivität und verlassen Sie sich auf praxisgerechte Funktionen!
  • Die TfB macht Pflanzen mobil und ist als Transportkarre für Ballenpflanzen entwickelt
  • Einsatz insbesondere im Garten- und Landschaftsbau sowie in Baumschulen
  • Stabile Stahlrohr- / Stahlblechkonstruktion mit 250 kg Traglast sowie rollengelagerten Reifen
Weitere Informationen:
ganze Höhe:
1570 mm
ganze Breite oben/unten:
800/680 mm
Schaufelbreite:
560 mm
Schaufelausladung:
465 mm
Eigengewicht:
22 kg
Rad-Ø x Breite:
400 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, GaLaBau, Ballenpflanzen, Gärtnerei, Gartencenter, Baumschule, Floristikcenter, Pflanzenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG