Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Silobehälter 600 Liter, stationär mit Staplertaschen , lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Silobehälter 600 Liter, stationär mit Staplertaschen , lichtgrau
Produktbild - Silobehälter 600 Liter, stationär mit Staplertaschen , lichtgrau
Artikel-Nr.:
     874-SCH-10 116 30-LG
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10 116 30-LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter

Silowagen: Auffangen, Bevorraten, Dosieren

  • Formgebung und die großzügige Entleerungsöffnung von 300 x 300 mm prädestinieren die Silobehälter für Schüttgüter, Kleinteile oder Wertstoffe ab einer Korngröße von 3 mm aufwärts
  • Bei einem Bodenabstand von 120 mm lässt sich die Entleerung bequem über den Scherenhebelverschluss steuern und dosieren
  • Die Entleerung erfolgt im Idealfall über Gruben
  • Behälter aus starkem 2-mm-Stahlblech, eingefasst mit Winkeleisen, Grundrahmen aus Profilstahl
  • komplett pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau
  • stationäre Ausführung, stapelbar mit Abstellfüßen , Stapelecken und Staplertaschen

Hinweise :

  • deutsche Inseln mit Versandanfrage
  • Die Produkte werden von unseren Speditionspartnern mit größter Sorfalt transportiert.Leichte Transportschäden beeinträchtigen jedoch nicht den Einsatzzweck und stellen keinen Reklamationsgrund dar
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Innenmaß der Mulde (L x B x H):
993 x 743 x 1250 mm
Inhalt:
600 Liter
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Silowagen, Futtermittelbehälter, Frontlader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,13*
€ 947,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 743,52*
€ 884,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,93*
€ 854,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG