| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-849703R Herst.-Nr.: 849703R EAN/GTIN: 4039976081566 |
| | |
|
| | |
| Rems Metallkreissägeblatt HSS für REMS Turbo Cu-INOX , 225 × 2 × 32, 220 Zähne , speziell für nichtrostende Stahlrohre, feingezahnt Eigenschaften: - Den Leistungsdaten der REMS Turbo Cu-INOX zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren angepasstes REMS Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32, 220 Zähne
- Speziell feingezahnt, gehärtet und geschliffen
- Für leichtes und genaues Sägen
- Hohe Standzeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 330 x 280 x 5 mm | Gewicht: | 0,63 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REMS, Zubehör Rems, Metallkreissägemaschine, Rohrkreissägemschine, Säbelsäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,94* | € 216,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,97* | € 217,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 190,60* | € 234,28* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 197,94* | € 241,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|