Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrtrennmaschine REMS Cento BASIC – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrtrennmaschine REMS Cento BASIC – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm
Rohrtrennmaschine REMS Cento BASIC – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm
Rohrabschneider REMS Cento
Rohrabschneider REMS Cento
Rohrabschneider REMS Cento
Rohrabschneider REMS Cento
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-845001R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845001R220
EAN/GTIN:
     4039976079501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine

REMS Cento – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm. Superschnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Universell für viele Rohrarten. Ideal für Pressfitting-Systeme

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt

Bauweise:

  • Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Dm. 8 - 115 mm, ohne Außengrat
  • Für Rohre der Pressitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Dm. 8 - 108 mm
  • Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6 - 100, Dm. 1/8 - 4", Dm. 10 - 115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 - 100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s max. 10 mm, Dm. 10 - 110 mm, Dm. 1/8 - 4", Verbundrohre Dm. 10 - 110 mm
  • Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50 - 60 Hz, 1200 W
  • Drehzahl 115 min-1.
  • Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Dm. 22 - 115 mm, Dm. 3/4 - 4"
  • Sicherheitsfußschalter
  • Ringschlüssel
  • Ohne Schneidrad
  • Optional für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
310 x 310 x 400 mm
Gewicht:
19,07 kg
C-Stahl Ø, Kupfer Ø:
(8) 22–108 mm
Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440):
DN (10) 20-100 mm, (1/4) 3/4-4''
Gussrohre (SML):
DN 50-100 mm
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Leistung:
1200 W
Drehzahl:
115 min‑1

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schneidrad, Schneidrädchen, rems schneidrad für stahl, abstech- und anfasgerät, rems schneidrad, Akku-Rohrtrennmaschine, REMS Rohrentgrater, Ianfasmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,80*
€ 1.215,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,68*
€ 1.253,25*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.188,06*
€ 1.272,93*
13 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.233,89*
€ 1.309,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,94*
€ 1.352,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,93*
€ 1.514,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,94*
€ 1.491,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,94*
€ 1.443,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,61*
€ 1.427,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,06*
€ 1.413,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
845110 RINOX
ab € 243,72*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 224,60*
Ähnlich
REMS
574436
ab € 32,64*
Ähnlich
REMS
844011
ab € 480,90*
Ähnlich
REMS
845004
ab € 2.252,32*
Ähnlich
REMS
845055
ab € 92,09*
Ähnlich
REMS
845057
ab € 114,00*
Ähnlich
REMS
845060
ab € 195,81*
Ähnlich
REMS
845218
ab € 75,92*
Ähnlich
REMS
845220
ab € 123,36*
Ähnlich
REMS
845230
ab € 123,74*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 995,37*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.235,35*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,24*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 167,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.