Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Radialpresse 32 KN mit Zwangsablauf REMS Akku-Press 14 V ACC Li-Ion Basic-Pack im Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialpresse REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Radialpresse REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Radialpresse REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Radialpresse REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Radialpresse REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Radialpresse REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-571014R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571014R220
EAN/GTIN:
     4039976086417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku

Universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 14 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Bauweise:

    Bauweise:

    • Kompakt, handlich, leicht
    • Antriebsmaschine mit Akku nur 4,3 kg
    • Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen
    • Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
    • Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Griffmulden
    • Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle
    • Drehbare Presszangenaufnahme
    • Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung
    • Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate
    • Für Akku- und Netzbetrieb
    • Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED

    Pressvorgang im Tippbetrieb:

    • Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
    • Automatischer Rücklauf (ACC) nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf)

    Antrieb:

    • Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen
    • Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem
    • Sicherheits-Tippschalter

    Akku- oder Netzbetrieb:

    • Li-Ion PLUS Technology
    • Leistungsstark und leicht
    • Akku Li-Ion14 V , 25,0 Ah für ca. 450 Pressungen Viega Profi press DN 15 pro Akkuladung
    • Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung
    • Temperaturüberwachung beim Ladevorgang
    • Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C
    • Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung
    • Schnellladegerät für kurze Ladezeiten
    • Spannungsversorgung 220-240 V, / 21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 14,4 V als Zubehör

    Lieferumfang:

    • Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4"
    • Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
    • Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
    • Integrierte LED-Arbeitsleuchte
    • Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100-240 V, 10,8 - 18V, 50 – 60 Hz, 90 W
    • Im stabilen Stahlblechkasten
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
515 x 325 x 140
Gewicht:
10,23 kg
Pressverbindungen Ø:
10–108 mm
Akku Li-Ion:
14,4 V / 2,2 Ah; 380 W
Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd:
230 V / 50-60 Hz, 65 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Pressmaschinen, Radialpresse, rems pressmaschine, ladegerät li-ion, REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.016,22*
€ 1.097,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,65*
€ 1.098,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,66*
€ 1.147,28*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.098,48*
€ 1.175,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.099,33*
€ 1.193,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,61*
€ 1.398,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,85*
€ 1.382,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,89*
€ 1.348,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,90*
€ 1.324,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,48*
€ 1.307,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 326,41*
Ähnlich
REMS
571004
ab € 1.010,95*
Ähnlich
REMS
571019 R220
ab € 1.039,49*
Ähnlich
REMS
571283 R
ab € 119,22*
Ähnlich
REMS
571290
ab € 91,52*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 305,37*
Ähnlich
REMS
571571 R22
ab € 199,91*
Ähnlich
REMS
571581 R22
ab € 247,94*
Ähnlich
REMS
571583 R22
ab € 330,72*
Ähnlich
REMS
571585 R220
ab € 142,52*
Ähnlich
REMS
571587 R220
ab € 333,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.