| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-571003R14 Herst.-Nr.: 571003R14 EAN/GTIN: 4039976092869 |
| | | |
|
| | |
| REMS Akku-Press 14 V – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Automatische Verriegelung der Presszange. Bauweise: - Kompakt, handlich, leicht
- Antriebsmaschine mit Akku nur 4,3 kg
- Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen
- Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
- Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Griffmulden
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle
- Drehbare Presszangenaufnahme
- Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung
- Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate
- Für Akku- und Netzbetrieb
- Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED
Pressvorgang im Tippbetrieb: - Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
- Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt
- Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen
- Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich
Antrieb: - Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen
- Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem
- Sicherheits-Tippschalter
Akku- oder Netzbetrieb: - 14 V PLUS Technology
- Leistungsstark und leicht
- Akku 14 V 14,4 V, 5,0 Ah für ca. 450 Pressungen Viega Profi press DN 15 pro Akkuladung
- Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung
- Temperaturüberwachung beim Ladevorgang
- Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C
- Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung
- Schnellladegerät für kurze Ladezeiten
- Spannungsversorgung 220-240 V, / 14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A für Netzbetrieb anstelle Akku 14 V 14,4 V, optional als Zubehör
- Akku 14 V 14,4 V, 5 Ah und Schnellladegerät 220-240 V, 10,8 - 18V, 50 – 60 Hz, 65 W, optional als Zubehör
Lieferumfang: - Akku-Radialpresse mit Abschaltsignal zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4"
- Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 340 x 235 x 85 mm | Gewicht: | 3,79 kg | Pressverbindungen Ø: | 10–108 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 864,69* | € 1.010,71* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 885,28* | € 1.038,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 927,06* | € 1.092,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|