| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-570115 Herst.-Nr.: 570115 EAN/GTIN: 4039976054966 |
| | | |
|
| | |
| REMS Presszange mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, sie Presszangentabelle. Zum Antrieb der Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/- hersteller lesen und beachten.- Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System im Katalogauszug (PDF Artikeldatenblatt) und wählen Sie die von Ihnen benötigten Presszangengrößen/Pressringgröße aus.
- Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.
Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007 Bauweise: - REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt.
- Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.
- Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.
- Presszange im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rems pressbacke v15, rohr presszange, rohr-presszange rems, REMS Radialpressen, Radialpresse, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,97* | € 99,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,25* | € 100,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,99* | € 112,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,87* | € 115,94* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,59* | € 136,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|