Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schnellwechsel-Schneidkopf R 2" , Rohrgewinde R kegelig rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör REMS Schneidkopf R 2"
Zubehör REMS Schneidkopf R 2"
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-521080
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521080
EAN/GTIN:
     4039976049009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidkluppe-Schneidkopf
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine

Rems Schnellwechsel-Schneidkopf R 2"

Allgemeine Beschreibung:

  • Zubehör für REMS eva, REMS Amigo, REMS Amigo2, REMS Amigo2 Compact
  • Leichtes Anschneiden und leichtes  Gewindeschneiden
  • Kein Einhaken der Schneidbacken. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung
  • Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde
  • Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
130 x 120 x 100 mm
Gewicht:
1,39 kg
Rohrgewinde:
R 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems gewindeschneidkluppe-schneidkopf, gewindeschneidkluppen, REMS Schneidkopf, gewindeschneidkluppe-schneidkopf, Schnellwechsel-Schneidkopf, Gewindeschneidvorrichtung, Gewindeschneidkluppe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 169,21*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 139,43*
€ 169,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,02*
€ 172,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,86*
€ 186,87*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 160,48*
€ 194,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
520008
ab € 181,63*
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,72*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,67*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 183,94*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,91*
Zubehör
REMS
520013
ab € 376,73*
Zubehör
REMS
520016
ab € 525,19*
Zubehör
REMS
521046
ab € 132,82*
Zubehör
REMS
522000
ab € 132,02*
Zubehör
REMS
522051
ab € 137,20*
Zubehör
REMS
140101
ab € 99,41*
Zubehör
REMS
520003
ab € 332,28*
Zubehör
REMS
520009
ab € 434,51*
Zubehör
REMS
520010
ab € 404,85*
Zubehör
REMS
520026
ab € 457,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.