Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider REMS RAS P 10-63 , für Kunststoffrohre und Verbundrohre Ø 10 - 63 mm , ½ – 2" , mit Schnellverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider REMS RAS P 10-63
Rohrabschneider REMS RAS P 10-63
Rohrabschneider REMS RAS P 10-63
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-290000R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290000R
EAN/GTIN:
     4039976037105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider

REMS RAS P – Qualitäts-Rohrabschneider. Mit Schnellverstellung

Bauweise:

  • Stabile, griffgerechte U-Form-Konstruktion
  • Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen
  • Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt
  • Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer
  • Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen
  • Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit
  • Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt

Lieferumfang:

  • Rohrabschneider für Kunststoffrohre und Verbundrohr
  • Mit Schneidrad
  • In Blisterverpackung
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
241 x 100 x 55 mm
Gewicht:
0,68 kg
Rohrgewinde:
10-63 mm / ½ – 2"
Wanddicke s:
≤ 7 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, REMS Rohrabschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,18*
€ 130,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 130,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 138,54*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 121,28*
€ 149,77*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 128,29*
€ 157,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30035
ab € 11,99*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30036
ab € 18,08*
Ähnlich
REMS
290300
ab € 1.186,02*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 224,88*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 1.001,81*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.234,33*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,24*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 169,12*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 156,31*
Ähnlich
REMS
290023 R
ab € 14,53*
Ähnlich
REMS
849703
ab € 178,70*
Ähnlich
REMS
849706
ab € 239,03*
Ähnlich
REMS
290116
ab € 15,63*
Ähnlich
REMS
290316
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.