Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Vakuumpumpe
Zubehör REMS Vakuumpumpe
Zubehör REMS Vakuumpumpe
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-183670R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183670R220
EAN/GTIN:
     4039976105422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
PVC-Gewebeschlauch

Rems Vakuumpumpe

Eigenschaften:

  • für Vakuum ≤ – 900 mbar (90%)
  • bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m3/h, Kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W
  • spritzwassergeschützt; innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeschlauch mit Schnellkupplung
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
260 x 380 x 355 mm
Gewicht:
13,3 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, vakuumpumpe rems, pvc-gewebeschlauch, Vakuumpumpe, Zubehör Kernbohrgerät, Zubehör Kernbohren, Diamant-Bohreinheit, Diamantbohrmaschine, Kernbohreinheit, Trockenbohrsystem, Nassbohrsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.523,76*
€ 1.659,00*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.551,66*
€ 1.695,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.650,72*
€ 1.803,00*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,69*
€ 2.017,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,36*
€ 1.973,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,62*
€ 1.901,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,66*
€ 1.866,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,66*
€ 1.846,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 16,87*
Zubehör
REMS
180053
ab € 39,40*
Zubehör
REMS
180054
ab € 88,84*
Zubehör
REMS
181059 R
ab € 113,54*
Zubehör
REMS
180052
ab € 25,96*
Zubehör
REMS
180056
ab € 23,36*
Zubehör
REMS
180155
ab € 50,02*
Zubehör
REMS
181045
ab € 93,26*
Zubehör
REMS
181050
ab € 99,38*
Zubehör
REMS
181060
ab € 118,67*
Zubehör
REMS
181065
ab € 141,80*
Zubehör
REMS
181070
ab € 149,91*
Zubehör
REMS
181075
ab € 165,62*
Zubehör
REMS
181080
ab € 174,28*
Zubehör
REMS
181085
ab € 212,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.