Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Fliesenbohrer Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Fliesenbohrer Dm 10 mm
Zubehör REMS Fliesenbohrer Dm 10 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-181713R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181713R
EAN/GTIN:
     4039976108447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 10 mm
fliesenbohrer

REMS Fliesenbohrer – universell zum Trockenbohren

Einsatzgebiete:

  • Universell einsetzbar zum Trockenbohren ohne Schlag in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien
  • Kein Zersplittern der Fliesen
  • Kein Wasser notwendig
  • Spezial-Wachsfüllung im Inneren der Trockenbohrkrone als Kühlschmierstoff, wird bei Erhitzung flüssig und kühlt die Trockenbohrkrone
  • Einfaches, freihändiges Anbohren durch Anbohrhilfe mit Vakuumbefestigung
  • 6-Kant-Anschluss für Bit-Aufnahmen ¼"
  • Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix (Art.-Nr. 874-RS-190010 und 874-RS-190000) und andere Bohrschrauber/Bohrmaschinen (Drehzahl ≥ 1000 min-¹)

Lieferumfang:

  • REMS Diamantbesetzte Trockenbohrkrone 10mm
  • In Blisterverpackung
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
120 x 90 x 15 mm
Gewicht:
0,03 kg
Fliesenbohrer Ø:
10 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems fliesenbohrer, Diamantbohrkrone, Diamant-Bohrkrone, Diamant-Trockenbohrkrone, Diamantborkrone Rems, diamant-bohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,63*
€ 46,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,76*
€ 53,36*
Lager 874
4
€ 6,90*
ab € 47,38*
€ 62,29*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185001
ab € 941,17*
Ähnlich
REMS
185054
ab € 132,20*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 746,23*
Ähnlich
REMS
185011
ab € 917,97*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 125,25*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 37,42*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 54,47*
Ähnlich
REMS
181710
ab € 33,23*
Ähnlich
REMS
181711
ab € 33,39*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 33,84*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 48,02*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,29*
Ähnlich
REMS
185026
ab € 39,91*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,42*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.