Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Diamant-Kernbohrkrone Rems UDKB 32x420xUNC 1¼


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Universal-Diamant-Kernbohrkronen REMS UDKB 42x420xUNC 1 1/3
Zubehör Universal-Diamant-Kernbohrkronen REMS UDKB 42x420xUNC 1 1/3
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-181010R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181010R
EAN/GTIN:
     4039976032476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen – Induktiv gelötet. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien. Ideal für den Installateur

Eigenschaften:

  • Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
  • Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen
  • Bohrtiefe 420 mm
  • Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit
  • Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk
  • Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren
  • Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung
  • Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar
  • Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als ZubehörAntrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen
  • Adaptern zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde, als
  • Zubehör

Lieferumfang:

  • REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone, induktiv gelötet, wiederbelegbar
  • Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
  • Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art
  • Anschlussgewinde UNC 1¼ innen
  • Bohrtiefe 420 mm
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,53 kg
Durchmesser:
32 mm in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere
Bohrtiefe:
420 mm
Anzahl der Segmente:
4

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkrone, diamantbohrkrone rems, diamant nassbohrkrone, Diamant-Kernbohrkrone, Diamantborkrone Rems, diamant-bohrkrone, Diamantbohrkrone 420mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 76,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 103,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,96*
€ 107,87*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 99,27*
€ 123,02*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,98*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,38*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 88,85*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 113,49*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,81*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,44*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 49,96*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 94,14*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 98,88*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 119,37*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 141,37*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 149,27*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 166,09*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 174,00*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 211,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.