Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus S1 Antriebsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus S1 Antriebsmaschine
Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus S1 Antriebsmaschine
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-180000R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180000R220
EAN/GTIN:
     4039976031462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie.

Bauweise:

  • REMS Picus S1 – Kernbohren statt meißeln
  • Einfach, schnell, vibrationsfrei, z.B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min
  • 1 System – 4 Anwendungen
  • Ideal für den Installateur
  • Kompakte Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit BohrkronenAnschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen
  • Robust, baustellengerecht. Superleicht, nur 5,2 kg
  • Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 102 (132) mm
  • Mauerwerk und andere bis ≤ Ø 162 mm
  • Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren

Systemvorteil:

  • Nur eine Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Antrieb:

  • Robuster, durchzugstarker 1850 W Universalmotor
  • Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min-¹
  • Stabiles, wartungsfreies Getriebe
  • Blockierschutz durch SicherheitsRutschkupplung
  • Tippschalter mit Arretierung
  • Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD)

Multifunktions-Elektronik:

  • Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahl begrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69:

  • Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an
  • Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich
  • Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen
  • Nationale Vorschriften beachten
  • Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für REMS Pull und andere geeignete Sauger, als Zubehör
  • REMS Pull M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M

Wasserabsaug-Vorrichtung:

  • Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer, als Zubehör

Lieferumfang:

  • Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere bis Ø 162 mm
  • Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer ( Zubehör )
  • Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung
  • Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W
  • Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz
  • Tippschalter mit Arretierung
  • Personenschutzschalter (PRCD)
  • Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min-¹
  • Ohne Zubehör
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
610 x 320 x 170 mm
Gewicht:
6,61 kg
Beton, Stahlbeton Ø:
bis 102 (132) mm
Mauerwerk und andere Ø:
bis 162 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrmaschine, trocken kernbohrgerät rems, trockenbohrmaschine, kernbohrgeräte trocken, Kernbohrgeräte rems, Diamantbohrmaschine, kernbohrgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,99*
€ 1.306,22*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.284,98*
€ 1.336,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,09*
€ 1.423,33*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,04*
€ 1.589,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,81*
€ 1.575,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,78*
€ 1.546,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,00*
€ 1.530,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,98*
€ 1.529,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 16,90*
Zubehör
REMS
180155
ab € 50,18*
Zubehör
REMS
183605
ab € 48,77*
Zubehör
REMS
182006
ab € 166,44*
Zubehör
REMS
079003
ab € 31,52*
Zubehör
REMS
183675
ab € 61,86*
Zubehör
REMS
079018
ab € 23,90*
Zubehör
REMS
079019
ab € 53,95*
Zubehör
REMS
079013
ab € 16,11*
Zubehör
REMS
183604
ab € 108,03*
Zubehör
REMS
183700
ab € 815,73*
Zubehör
REMS
180160
ab € 141,22*
Zubehör
REMS
079010
ab € 60,11*
Zubehör
REMS
183607
ab € 45,90*
Zubehör
REMS
079012
ab € 52,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.