| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-140110R Herst.-Nr.: 140110R EAN/GTIN: 4039976022996 |
| | | |
|
| | |
| Rems Sanitol 5 l - Synthetischer, mineralölfreier GewindeschneidstoffAllgemeine Beschreibung: - Speziell für Trinkwasserleitungen entwickelt, jedoch auch universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet
- Auch für universellen Einsatz , für alle Materialien
- Vollständig wasserlöslich. Entsprechend den Vorschriften DVGW, ÖVGW, SVGW
- Problemloser Gebrauch. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz. Wasserfrei.
- Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
- Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen
- Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 180 x 140 x 245 mm | Gewicht: | 5,51 kg | Gefahrstoff: | Leichtentzündlich (F) | Viskosität bei –10°C: | 219 mPa s (cP) | Pumpfähig: | bis –28°C |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, rems gewindeschneidmittel, gewindeschneidöl 5liter, REMS, Zubehör Rems, Gewindeschneidmschine, Gewindeschneidvorrichtung, Gewindeschneidkluppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 111,34* | € 132,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,30* | € 133,04* | | | | Lager 874 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 128,20* | € 149,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 137,3475* | € 162,9775* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 171,84* | € 197,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 25,64* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 596,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|