Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 6-64 , für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre 6 - 64 mm, ¼ – 2½"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 6-64
Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 6-64
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-113400R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113400R
EAN/GTIN:
     4039976020909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
rohrabschneider

Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX – Qualitäts-Rohrabschneider

Bauweise:

  • Robuste, stabile Konstruktion für harten Einsatz
  • Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen
  • Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt
  • Ergonomisch gestalteter, handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten und lange Lebensdauer
  • Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit
  • Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt
  • Nur 1 Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3 – 120 mm

Lieferumfang:

  • Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre
  • Mit Schneidrad
  • In Blisterverpackung
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
240 x 100 x 55 mm
Gewicht:
0,9 kg
Rohrgewinde:
6 - 64 mm / ¼ – 2½"
Wanddicke s:
≤ 4 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Rohrabschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,94*
€ 122,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 122,34*
11 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 114,67*
€ 140,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 151,95*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 141,53*
€ 172,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 224,60*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 995,37*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.235,35*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,24*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 167,60*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 156,20*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,92*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 13,83*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 16,10*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 19,56*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 22,21*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 84,43*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 110,37*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 140,76*
Ähnlich
REMS
849703
ab € 178,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.