Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Leitbaken-System KOMPLETT - BASt geprüft , Typ RA2 B - System 4, 1000 h Dauerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA1 A - zweiseitig rechts-/ linksweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA1 A - zweiseitig rechts-/ linksweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbakensystem
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED zweiseitig gelb, ohne Halter - Nissen
Sicherheitsfußplatte nach TL
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah
Artikel-Nr.:
     874-NN-SYS4-071330-202
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071330-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Sicherheits-Leitbaken-System KOMPLETT - BASt geprüft nach TL-Leitbaken und TL-Warnleuchten, Typ RA2 B - SET 4, bestehend aus: Sicherheitsbake - Bakenleuchte - Sicherheitsfußplatte - Batterie Batterie Premium 800

Leitbake, Folie Typ RA2 B,zweiseitig rechts-/linksweisend , ohne Fußplatte, geprüft nach TL-Leitbaken

  • Zweiseitig beklebt mit retroreflektierender Folie Typ RA2 B
  • Abmessungen (LxBxH) 1319 x 304 x 60 mm
  • Folienfläche 250 x 1000 mm
  • Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt
  • Auswechselbares Aluminium-Standrohr 40 x 40 mm
  • Rutschsicher stapelbar

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED - zweiseitig gelb, ohne Halter

  • Leuchtenklasse WL2 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L7 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm
  • Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
  • Batterie in das Leuchtengehäuse integriert, daher keine Kabelverbindung
  • Nur eine Batterie notwendig
  • Schnelle Montage auf Bakensystemen
  • Betriebszeit mit Batterie Konstant 25: 1000 Std. zweiseitig Dauerlicht
  • Betriebszeit mit Batterie Premium 800: 900 Std. Blinklicht

Sicherheitsfußplatte nach TL

  • Sicherheitsfußplatte aus Recycling-Kunststoff
  • Für den Einsatz mit Sicherheits-Leitbake
  • Abmessungen: 880 x 440 x 115 mm
  • Material Recycling-Kunststoff
  • Einstecköffnungen: 40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45 mm
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah

    • Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
    • Quecksilber- und cadmiumfrei
    • Besonders lange Betriebszeiten
    • Kältefest bis minus 25° C

    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

    Weitere Informationen:
    Gesamtgewicht:
    33,8 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, nissen leitbake, Sicherheits-Leitbakensystem komplett, Sicherheits-Leitbakensystem, Bakenleuchte, Bakenfuß
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,81*
    € 246,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,79*
    € 241,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 193,28*
    € 230,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,46*
    € 219,51
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 177,71*
    € 211,47
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 173,26*
    € 206,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,08*
    € 196,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,40*
    € 177,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.