Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal Typ 70 mit retroreflektierender Folie, Seitenlänge 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltsignal Typ 70 mit retroreflektierender Folie, Seitenlänge 700 mm
Faltsignal Typ 70 mit retroreflektierender Folie, Seitenlänge 700 mm
Klettband, reflektierend, für Faltsignal Typ 90
Faltsignal henkel
Super Primaer 823 2 Faltsignal
Artikel-Nr.:
     874-NN-167071-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     167071-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal arbeiten an gasleitungen...
faltsignal arbeiten an gasleitungen

Faltsignal Typ 70 mit retroreflektierender Folie, Seitenlänge 700 mm

  • Alle Faltsignale bestehend aus Signalbespannung aus PVC-beschichtetem, Kunststoffgewebe, Stativ aus verzinktem Profilstahl und Futteral
  • Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen,
  • Verkehrszeichen nach Wunsch, die drei Seiten können mit gleichen oder unterschiedlichen Zeichen oder Texten versehen werden
  • Einfaches Auswechseln und Ersetzen der Bespannungen
  • Zusätzliche Verwendungszwecke durch auswechselbare Zusatzschilder (optional)
  • Optional ausrüstbar mit einem Zentralgewicht für bessere Windstabilität
  • Einsatz der Leuchten Super Primär 823, Nitra, Star-Flash, City Flash, Primär 825 FÜQ und Star-Blitz 425 FÜQ ohne Zusatzhalter
  • Auch verfügbar mit Teleskoprohr

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • bei Unfällen
  • bei Fahrzeugpannen
  • bei Fahrzeugpannen
  • bei Arbeiten an Gasleitungen
  • bei Vermessungsarbeiten
  • vor Gefahrenstellen

Zubehör:

  • Klettband, reflektierend, für Faltsignal Typ 70 Artikel 874-NN-266191

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: faltsignal, Signal, PVC, signal, pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
266191
ab € 85,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.