Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte -Nitra LED - zweiseitig, rot, ohne Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitra-LED, zweiseitig, rot, ohne Halter - Nissen
Nitra-LED, zweiseitig, rot, ohne Halter - Nissen
Nitra LED auf Faltsignal
Nitra LED mit Masthalter
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111520-3
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111520-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte -Nitra LED, zweiseitig rot, ohne Halter

  • Leuchtenklasse L3 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 180 mm mit Reflexrand, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Wahlweise mit fest montiertem Halter zur Befestigung an Rohrmasten oder ohne Halter
  • Aufhängeöse zum Tragen oder schnellen Befestigen
  • Einsatz auf Faltsignalen ohne zusätzlichen Halter

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Faltsignalen
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel NN-070090-1
  • Impulsgeber LED, zweiseitig gelb NN-358070-1
  • Impulsgeber LED, zweiseitig rot NN-358070-3

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
850 Std. zweiseitig Dauerlicht | 3400 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
2000 Std. zweiseitig Dauerlicht | 7000 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
2400 Std. zweiseitig Dauerlicht | 9000 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
rot
Eff. Lichtstärke:
15 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 90 x 350 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte rot nissen, warnlampe, warnlampe rot, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,08*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,67*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 16,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 16,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,69*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,64*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 16,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 15,90*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,87*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,37*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,56*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.