Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED - einseitig rot, ohne Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, ohne Halter - Nissen
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, ohne Halter - Nissen
BakoLight auf Absturzsicherung
Batteriewechsel
BakoLight mit Masthalter
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111241-3
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111241-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, ohne Halter

geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken

  • BASt geprüft nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse WL1 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L6 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm
  • Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
  • Batterie in das Leuchtengehäuse integriert, daher keine Kabelverbindung
  • Nur eine Batterie notwendig
  • Schnelle Montage auf Bakensystemen
  • Einfache Befestigung an Absperrschranken mit fest montiertem Halter oder Befestigung an Rohrmasten mit beigelegter Bügelschelle

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Baken
  • an Absperrschranken
  • auf Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen

Zubehör:

  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah, Art. 874-NN-155 054

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
150 Std. einseitig Dauerlicht | 450 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 25:
500 Std. einseitig Dauerlicht | 1500 Std. Blinklicht
Halter:
ohne Halter
Lichtfarbe:
rot
Eff. Lichtstärke:
30 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min
Abmessungen (LxBxH):
267 x 105 x 275 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,08*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,67*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 15,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 15,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,69*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,64*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 16,03*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 15,90*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,87*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 40,05*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
€ 29,86*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.