Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake Tornado 75-Flex, einseitig, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Tornado 75-Flex mit Fußplatte
Reflektorelement
QuickMarker mit Tornado 75
Artikel-Nr.:
     874-NN-071541-2
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071541-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake Tornado 75-Flex, einseitig, linksweisend

  • Zum Einsatz in der Leitschwelle "Quick Marker" Typ B oder mit separater Fußplatte
  • Folienfläche 187,5 x 750 mm
  • Einseitig beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 B
  • Folie durch umlaufende Schutzkante vor Beschädigungen geschützt
  • Gefahrlos überfahrbar

Zubehör:

  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg Artikel 874-NN-071292-4
  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen Artikel 874-NN-071292-14

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
930 x 202 x 110 mm
Gewicht:
1,2 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, leitbake, Tornado, tornado, 75-Flex, Tornado 75 Flex, 75-flex, tornado 75 flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071511-2
ab € 131,98*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071512-2
ab € 132,21*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071513-2
ab € 149,15*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071531-2
ab € 102,71*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071532-2
ab € 102,28*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071530-1
ab € 88,30*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071533-2
ab € 115,81*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071542-2
ab € 123,71*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071543-2
ab € 141,15*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071540-1
ab € 104,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.