Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake Tornado 75-Flexunbeklebt, ohne Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Tornado 75-Flex mit Fußplatte
Reflektorelement
QuickMarker mit Tornado 75
Artikel-Nr.:
     874-NN-071540-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071540-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake Tornado 75-Flexunbeklebt, ohne Folie

geprüft nach TL-Leitbaken

  • Zum Einsatz in der Leitschwelle "Quick Marker" Typ B oder mit separater Fußplatte
  • Folienfläche 187,5 x 750 mm
  • Folie durch umlaufende Schutzkante vor Beschädigungen geschützt
  • Gefahrlos überfahrbar

Zubehör:

  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg Artikel 874-NN-071292-4
  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen Artikel 874-NN-071292-14

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
930 x 202 x 110 mm
Gewicht:
1,2 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, nissen leitbake, leitbake, Tornado, tornado, 75-Flex, Tornado 75 Flex, 75-flex, tornado 75 flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071511-2
ab € 115,18*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071512-2
ab € 115,53*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071513-2
ab € 130,80*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071531-2
ab € 87,28*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071532-2
ab € 87,87*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071530-1
ab € 75,04*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071533-2
ab € 99,57*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071541-2
ab € 107,40*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071542-2
ab € 107,13*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071543-2
ab € 123,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.