Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA2 B - zweiseitig rechts-/linksweisend , ohne Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA2 B - zweiseitig rechts-/linksweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA2 B - zweiseitig rechts-/linksweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbakensystem
Aluminium-Standrohr
Transport- und Lagergestell
Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1"
Artikel-Nr.:
     874-NN-071330-22
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071330-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake, Folie Typ RA2 B,zweiseitig rechts-/linksweisend , ohne Fußplatte

geprüft nach TL-Leitbaken

  • Zweiseitig beklebt mit retroreflektierender Folie Typ RA2 B
  • Folienfläche 250 x 1000 mm
  • Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt
  • Auswechselbares Aluminium-Standrohr 40 x 40 mm
  • Rutschsicher stapelbar
  • Transport- und Lagergestell für bis zu 68 Leitbaken verfügbar

    Zubehör:

    • Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1", Gewicht ca. 28,5 kg Artikel 874-NN-SW-070293-1
    • Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken, abhängig vom Bakentyp Artikel 874-NN-SW-081600
    • Standrohr mit Rohrstopfen Artikel 874-NN-071319-2

    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
1319 x 304 x 60 mm
Gewicht:
3,6 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, Sicherheits-Leitbake, Standard-Leitbake, Leitbake zum Wenden, Wende-Leitbake, Wendeleitbake, Sicherheitsleitbake, Bakensystem, Leitbakensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,43*
€ 105,63*
€ 4,70*
ab € 83,69*
€ 105,82*
Frei Haus
ab € 91,11*
€ 113,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,06*
€ 153,72*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070293-1
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.