Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Leitbake WeBaNi 40 - zweiseitig, rechts / rechts bzw. links / linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Leitbake WeBaNi 40 - zweiseitig, rechts / rechts bzw. links / linksweisend
Sicherheits-Leitbake WeBaNi 40 - zweiseitig, rechts / rechts bzw. links / linksweisend
Sicherheits-Leitbakensystem WeBaNi 40
gestapelte Baken
Transport- und Lagergestell
Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1"
Artikel-Nr.:
     874-NN-070323-2
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     070323-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake WeBaNi 40, zweiseitig, rechts/rechts bzw. links/linksweisend

geprüft nach TL-Leitbaken

  • Mit durchgehendem Standrohr, beidseitig mit Stutzen 40 x 40 mm
  • Mit Folie RA2 B
  • Folienfläche 250 x 1000 mm
  • Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt
  • Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED und Konstant-Norm-LED
  • Rutschfest stapelbar
  • Transport- und Lagergestell für bis zu 72 Leitbaken verfügbar

Zubehör:

  • Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1", Gewicht ca. 28,5 kg Artikel 874-NN-SW-070293-1
  • Transportgestell/Lagergestell für 60 bis 72 Baken, abhängig vom Bakentyp Artikel 874-NN-SW-81600

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
1400 x 300 x 54 mm
Gewicht:
2,4 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, nissen leitbake, Sicherheits-Leitbake, Standard-Leitbake, Leitbake zum Wenden, Wende-Leitbake, Wendeleitbake, Sicherheitsleitbake, Bakensystem, Leitbakensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
070 321-2
ab € 66,84*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
070322-2
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.