Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Premium compact S 450/30 W , Ansaugvolumen450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 barmit Treppenrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Premium compact S 450/30 W , Ansaugvolumen450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 barmit Treppenrädern
Produktbild - Kompressor Premium compact S 450/30 W , Ansaugvolumen450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 barmit Treppenrädern
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.1843.0
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1843.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Premium compact S 450/30 W , Ansaugvolumen450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 barmit Treppenrädern

  • PREMIUM-Handwerkerkompressoren – einzigartige Meister-Qualität
  • Premium-Handwerkerkompressoren haben wartungsarme Kaeser-Verdichterblöcke
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Das aus in einem Stück gegossene Motor- und Verdichtergehäuse der KAESER-COMPACT-Verdichter (bis 1,5 kW) erzielt noch bessere Wärmeableitung. Besonders robuste Kolben, Kolbenringe, Pleuel, Lager und Kurbelflansch addieren sich zur KAESER-Premium-Qualität
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • mit 3-Sternrädern für Treppenstufen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
450 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
370 l/min
Behälterinhalt:
30 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
2,2 kW
Zylinderanzahl:
2
Schalldruckpegel nach ISO 2186:
72 dB(A)
Länge:
650 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
1030 mm
Gewicht:
76 kg
Schlauchanschluss:
6 mm
Stromanschluss (50Hz) Wechselstrom:
230 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kaeser kompressor fahrbar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Kompressor, Druckluft, Kolbenkompressor, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,24*
€ 2.446,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,02*
€ 2.311,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.901,98*
€ 2.263,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,85*
€ 2.195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,12*
€ 2.171,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaeser
1.1800.0
ab € 841,97*
Ähnlich
Kaeser
1.1845.00010
ab € 1.548,84*
Ähnlich
Kaeser
1.1822.1
ab € 1.103,39*
Ähnlich
Kaeser
1.1850.0
ab € 911,29*
Ähnlich
Kaeser
1.1832.2
ab € 904,98*
Ähnlich
Kaeser
1.1833.2
ab € 998,33*
Ähnlich
Kaeser
1.1849.0
ab € 1.091,66*
Ähnlich
Kaeser
1.1831.10020
ab € 1.502,34*
Ähnlich
Kaeser
1.1840.1
ab € 1.797,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.