Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Premium CAR 660/70 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Premium 660/70 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar
Produktbild - Kompressor Premium 660/70 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.1830.0
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1830.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Premium CAR 660/70 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar

  • Premium CAR-Handwerkerkompressoren – einzigartige Meister-Qualität
  • Premium CAR-Handwerkerkompressoren haben wartungsarme Kaeser-Verdichterblöcke
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Compact-Verdichter-Technologie in getrennter Bauweise
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
660 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
545 l/min
Behälterinhalt:
70 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
3 kW
Zylinderanzahl:
2
Schalldruckpegel nach ISO 2196:
76 dB(A)
Länge:
1060 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
630 mm
Gewicht:
118 kg
Schlauchanschluss:
6 mm
Stromanschluss (50Hz) Drehstrom:
400 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kaeser kompressor fahrbar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Kompressor, Druckluft, Kolbenkompressor, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.807,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.223,68*
€ 3.836,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.044,35*
€ 3.622,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.981,58*
€ 3.548,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.882,66*
€ 3.430,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.822,77*
€ 3.359,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.807,69*
€ 3.341,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaeser
1.1700.0
ab € 605,32*
Ähnlich
Kaeser
1.1853.1
ab € 2.615,62*
Ähnlich
Kaeser
1.1825.0
ab € 839,50*
Ähnlich
Kaeser
1.1826.1
ab € 902,97*
Ähnlich
Kaeser
1.1827.1
ab € 968,92*
Ähnlich
Kaeser
1.1828.10010
ab € 1.449,96*
Ähnlich
Kaeser
1.1829.2
ab € 1.769,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.