Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Premium 660/90 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Premium 660/90 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller
Produktbild - Kompressor Premium 660/90 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.1821.10010
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1821.10010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Premium 660/90 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller

    PREMIUM-Handwerkerkompressoren – einzigartige Meister-Qualität
  • Premium-Handwerkerkompressoren haben wartungsarme Kaeser-Verdichterblöcke
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • Schlauchaufroller angebaut inkl. 20 m Schlauch
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
660 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
545 l/min
Behälterinhalt:
90 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
3 kW
Zylinderanzahl:
2
Schalldruckpegel nach ISO 2180:
75 dB(A)
Länge:
1240 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
980 mm
Gewicht:
107 kg
Schlauchanschluss:
9 mm
Stromanschluss (50Hz) Drehstrom:
400 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, kaeser kompressor fahrbar, Kompressor, Druckluft, Kolbenkompressor, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.749,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.173,22*
€ 3.776,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.993,72*
€ 3.562,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.932,00*
€ 3.489,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.830,65*
€ 3.368,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.769,08*
€ 3.295,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.749,41*
€ 3.271,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaeser
1.1801.0
ab € 721,92*
Zubehör
Kaeser
1.1803.1
ab € 806,31*
Zubehör
Kaeser
1.1805.1
ab € 858,29*
Zubehör
Kaeser
1.1809.1
ab € 952,55*
Zubehör
Kaeser
1.1802.0
ab € 720,12*
Zubehör
Kaeser
1.1804.0
ab € 807,57*
Zubehör
Kaeser
1.1805.10010
ab € 951,86*
Zubehör
Kaeser
1.1806.0
ab € 857,31*
Zubehör
Kaeser
1.806.00010
ab € 958,81*
Zubehör
Kaeser
1.1810.0
ab € 953,00*
Zubehör
Kaeser
1.1810.00010
ab € 1.054,02*
Zubehör
Kaeser
1.180.910.010
ab € 1.052,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.