| |
|
| Artikel-Nr.: 874-FF-6009-100-100 Herst.-Nr.: 6009-100-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| foxi Schlauchverbinder - sehr einfache und praktikable Lösung zum Verbinden von Schläuchen
- für leichte bis mittelschwere Schlauchtypen geeignet
- Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,4 mm bis 0,55 mm und vom Typ SL
- Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,75 mm und vom Typ L
- Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 1,45 mm und vom Typ H
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | DN: | 100 mm | Gewicht: | 0,12 kg/Stück |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschelle, Spezialschelle |
| | |
| |