Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse - Serie EUROPRESS Modell EP 10 TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-81881
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81881
EAN/GTIN:
     9004853818813
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse elmag
werkstattpresse

TECHNISCHE FAKTEN

  • Vielseitige Anwendung
  • Ein- und Aufpressen, Austreiben und Abziehen von kleinen Wälz- und Gleitlagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Zahnrädern, Passfedern, Griffen, Stellfüßen etc.
  • Leichtes Formen, Prägen, Stanzen und Lochen
  • Durchsetzfügen von Feinblechen
  • Verpressen von Kleinrohren, Muffen und Nieten
  • Herstellung von leichten Quetschverbindungen auf Blechen, Rohren Kabelzügen etc.
  • Verdichten und Sichern von Klebeverbindungen
  • Ausführung und Handling
  • Robuste Stahlrahmen-Schweißkonstruktion
  • Zweiteilige Pressentischauflage mit Durchloch
  • Drei Pressentisch-Absteckpositionen
  • Einfache, gut dosierbare Handbedienung
  • Entlastungsventil für raschen Druckablass
  • Ausstattung mit gut ablesbarem Pressdruckmanometer

    PRODUKT-HIGHLIGHTS

  • Die einstufige Hydraulikpresse EP 10 TH erbringt eine Pressleistung von maximal 10 Tonnen
  • Sie ist sehr kompakt gebaut und passt auf jeden Montageplatz
  • Mit einer Einlassgröße von 335x340 mm und einem kurzen Pressweg (Kolbenhub maximal 180 mm) ermöglicht sie eine kleinwegige und rasche Verarbeitung
  • Die Hydraulikpresse EP 10 TH eignet sich für Handwerks- und Reparaturbetriebe, Schulen und Lehrwerkstätten
  • Ein ideales, kostengünstiges Gerät für kleinteilige Montagen in Maschinne-, Werkzeug- und Modellbau
Weitere Informationen:
Pressleistung max.:
10 t
Hydraulischer Antrieb Handpumpe:
Ja
Fußpedal für Pumpe:
-
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten:
-
Automatische Kolbenrückstellung:
Ja
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar:
Ja
Pressentischwinde (Höhenverstellung):
-
Maschinenhöhe:
750 mm
Maschinenlänge:
530 mm
Maschinenbreite:
495 mm
Einlasslänge:
335 mm
Trägerbreite innen:
110 mm
Einlasshöhe min. / max.:
0 - 340 mm
Kolbenhub:
180 mm
Maschinenlänge mit Sockel:
570 mm
Hydraulikzylinder Stellweg:
190 mm
Gewicht:
50 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 368,75*
€ 433,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,22*
€ 437,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,79*
€ 439,57*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,28*
€ 457,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,78*
€ 475,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.