Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller 530/64 für Diesel, Benzin, Kerosin, 8 m, 1', 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43071
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43071
EAN/GTIN:
     9004853430718
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

TECHNISCHE FAKTEN

    AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER IN ATEX-AUSFÜHRUNG
  • Für Diesel, Benzin, Kerosin
  • Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • Schlauchmaterial: Spezieller Gummi-Schlauch NBR-EPDM (antistatisch), verzinkte Stahlanschlüsse
  • Dichtung: Viton
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Schlauchdimension: 1' (25 x 35 mm)
  • Anschluss Eingang: IG 1'
  • Anschluss Ausgang: AG 1'
  • Einsatzgebiet: - Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Flughäfen - Betankungsanlagen
  • Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
8 m
Beschaffungsartikel:
Fertigung direkt nach Kundenbestellung, deshalb kein Umtausch und Storno möglich

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Industrie Schlauchaufroller, Industrie-Schlauchaufroller, schlauch-trommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 825,48*
€ 926,32*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,76*
€ 934,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,48*
€ 1.051,26*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,35*
€ 1.111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,73*
€ 1.092,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,95*
€ 1.048,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,18*
€ 1.020,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,76*
€ 986,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43070
ab € 434,34*
Ähnlich
ELMAG
43073
ab € 633,95*
Ähnlich
ELMAG
43175
ab € 506,23*
Ähnlich
ELMAG
43074
ab € 578,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.