Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller 540 / 70 Sauerstoff / Azetylen , ohne Schlauch, Anschlüsse: 2x AG 3 / 8'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43050
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43050
EAN/GTIN:
     9004853430503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

TECHNISCHE FAKTEN

    AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER IN ATEX-AUSFÜHRUNG
  • Für Sauerstoff, Azetylen
  • Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • Dichtung: Viton
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Anschluss Eingang: AG 3/8'
  • Anschluss Ausgang: AG 3/8'
  • Einsatzgebiet: - Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW) - Schrotthandel, Auto, Schiffsbau - Schweißtechnik
  • Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts
    Bitte beachten: Symbolfoto
    Weitere Informationen:
    Beschaffungsartikel:
    Fertigung direkt nach Kundenbestellung, deshalb kein Umtausch und Storno möglich

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, Industrie Schlauchaufroller, Industrie-Schlauchaufroller, schlauch-trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 600,70*
€ 679,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,23*
€ 692,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,07*
€ 695,41*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,63*
€ 727,94*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,91*
€ 854,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,13*
€ 818,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,59*
€ 798,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,63*
€ 773,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42250
ab € 719,57*
Ähnlich
ELMAG
43585
ab € 775,65*
Ähnlich
ELMAG
43588
ab € 1.057,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.