Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CA 10 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 10 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 10 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CA1015
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CA1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
duss diamant-bohrkrone
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone CA 10 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 50 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
150 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone 10mm, Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
GDF300
ab € 81,40*
Zubehör
DUSS
ZA10
ab € 12,51*
Zubehör
DUSS
ZA12
ab € 12,52*
Zubehör
DUSS
ZA14
ab € 12,42*
Zubehör
DUSS
ZA15
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA16
ab € 12,43*
Zubehör
DUSS
ZA18
ab € 12,53*
Zubehör
DUSS
ZA20
ab € 12,55*
Zubehör
DUSS
ZA22
ab € 12,46*
Zubehör
DUSS
ZA24
ab € 12,43*
Zubehör
DUSS
ZA25
ab € 12,53*
Zubehör
DUSS
ZA28
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA30
ab € 12,46*
Zubehör
DUSS
ZA32
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA35
ab € 12,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.