Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.121.001
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.121.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Universal schwarz Rolle 19mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände
  • Auch hervorragend für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Universalrolle

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
19 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +80 °C
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder schwarz, antirutschband außen, alle antirutschbänder rolle, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.121.056
ab € 13,82*
Ähnlich
dmd
14.121.057
ab € 56,25*
Ähnlich
dmd
14.121.052
ab € 16,76*
Ähnlich
dmd
14.121.051
ab € 13,80*
Ähnlich
dmd
14.121.055
ab € 31,52*
Ähnlich
dmd
14.121.053
ab € 24,73*
Ähnlich
dmd
14.121.054
ab € 25,72*
Ähnlich
dmd
14.121.007
ab € 74,73*
Ähnlich
dmd
14.121.008
ab € 111,95*
Ähnlich
dmd
14.121.003
ab € 18,94*
Ähnlich
dmd
14.121.005
ab € 37,62*
Ähnlich
dmd
14.121.006
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.