Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ESD - Etagenwagen hoch mit 5 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - ESD - Etagenwagen hoch mit 5 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Produktbild - ESD - Etagenwagen hoch mit 5 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Produktbild
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874-CS-sw-800.259
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.259
EAN/GTIN:
     4035694010062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
esd-etagenwagen cordes

ESD - Etagenwagen hoch mit 5 Böden , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg

  • Hinweis: Diese Wagen eignen sich, wenn eine statische Aufladung des Transportgutes oder des Transportgerätes verhindert werden soll z. B. Kunststoffe, elektronische Geräte, usw
  • Bodenkonstruktion mit dem innovativen Rahmen-Profil und Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
  • Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Kugellager
  • Faden- und Fußschutz
  • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

Zusatzartikel optional:

  • Für einen Aufpreis wird dieses VARIO fit®-Produkt mit dem neuen Bremssystem Easy STOP ausgerüstet ( siehe Artikel 874-CS-rsa-160.500 )
Weitere Informationen:
Tragkaft:
250 kg
Abmessung:
1.260 x 800 x 1.524 mm
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Rad ø:
160 mm
Gewicht:
112 kg
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schiebegriffwagen, ESD-Stirnwandwagen, ESD-Tischwagen, ESD-Wagen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
k.A.
Frei Haus
ab € 722,87*
€ 797,54*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 859,55*
Frei Haus
€ 945,10*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,54*
€ 949,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,22*
€ 895,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 737,77*
€ 877,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 64,00*
€ 4,95*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.012
ab € 60,81*
Zubehör
Cordes
00016522
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
00016515
ab € 55,41*
Zubehör
Cordes
00016507
ab € 83,09*
Zubehör
Cordes
00016509
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
00016503
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG